Startseite

OMRON - OMR61FWLCP11NRA RILEVATORE DI PERDITE D ACQUA, PLUG-IN, - 61FWLCP11NRA

KopierenKopieren
OMRON - OMR61FWLCP11NRA RILEVATORE DI PERDITE D ACQUA, PLUG-IN,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 100...240 V

  • Versorgungsspannung DC - 0...0 V

  • Kaskadierbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4549734697187

Artikelnummer

OMR61FWLCP11NRA

Herstellernummer

61FWLCP11NRA

Hersteller

OMR

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

100...240 V

Versorgungsspannung DC:

0...0 V

Kaskadierbar:

nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Breite:

38 mm

Höhe:

49.4 mm

Tiefe:

84 mm

Rilevatore di perdite d'acqua, plug-in, 11 pin, uscita relè, 100-240 VAC