OMRON - OMR61FLSCP08SRB REGOL COND 61F-LS,24VCA,0,5...500KOHM,OC - 61FLSCP08SRB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 24...24 V
Versorgungsspannung DC - 0...0 V
Anzahl der Elektrodeneingänge - 3
Packung
1 ST
EAN
4549734697156
Artikelnummer
OMR61FLSCP08SRB
Herstellernummer
61FLSCP08SRB
Hersteller
OMR
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
24...24 V
Versorgungsspannung DC:
0...0 V
Anzahl der Elektrodeneingänge:
3
Kaskadierbar:
nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
38 mm
Höhe:
49.4 mm
Tiefe:
84 mm


