OMRON - OMR61FLSCP08NRA REGOL COND 61F-LS, 100...240VCA, 4K?, OC - 61FLSCP08NRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 100...240 V
Versorgungsspannung DC - 0...0 V
Anzahl der Elektrodeneingänge - 3
Packung
1 ST
EAN
4549734697125
Artikelnummer
OMR61FLSCP08NRA
Herstellernummer
61FLSCP08NRA
Hersteller
OMR
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
100...240 V
Versorgungsspannung DC:
0...0 V
Anzahl der Elektrodeneingänge:
3
Kaskadierbar:
nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
38 mm
Höhe:
49.4 mm
Tiefe:
84 mm


