Startseite

OMRON - OMR61FLSCP08ARB INTERRUTTORE DI LIVELLO SENZA GALLEGGIAN - 61FLSCP08ARB

KopierenKopieren
OMRON - OMR61FLSCP08ARB INTERRUTTORE DI LIVELLO SENZA GALLEGGIAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Anzahl der Elektrodeneingänge - 3

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Versorgungsspannung DC - 0...0 V

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4549734726207

Artikelnummer

OMR61FLSCP08ARB

Herstellernummer

61FLSCP08ARB

Hersteller

OMR

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Anzahl der Elektrodeneingänge:

3

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

24...24 V

Versorgungsspannung DC:

0...0 V

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Kaskadierbar:

nein

Breite:

38 mm

Höhe:

49.4 mm

Tiefe:

84 mm

Interruttore di livello senza galleggiante, plug-in, tipo ad alta funzionalità, sensibilità regolabile, funzionamento avanzato, 8 pin, uscita relè, 24 VAC