OMRON - OMR445065010-406341 FINECORSA,2NC.1NA,RESET,FUNE.MAX.80M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 1
Max. Länge der Zugschnur - 80 m
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
4547648565004
Artikelnummer
OMR445065010-406341
Herstellernummer
445065010-406341
Hersteller
OMR
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
1
Max. Länge der Zugschnur:
80 m
Schutzart (IP):
IP67
Farbe:
gelb
Mit Zugkraft-Anzeige:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
6
Umgebungstemperatur:
-25...80 °C