Startseite

OMNISUN SRL - OMXGWMIN5000TLXH2 INVERTER MONOFASE 5000WP - 2MPPT - GWMIN5000TLXH2

KopierenKopieren
OMNISUN SRL - OMXGWMIN5000TLXH2 INVERTER MONOFASE 5000WP - 2MPPT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007066861

Artikelnummer

OMXGWMIN5000TLXH2

Herstellernummer

GWMIN5000TLXH2

Hersteller

OMX

Gli Inverter Growatt della serie MIN TL-XH uniscono in un design compatto, tutta la tecnologia già utilizzata per impianti di grossa potenza. Questi inverter sono predisposti per batterie ad alta tensione e possiedono la Certificazione CEI 0-21 per effettuare la connessione alla Rete Elettrica Nazionale. Grazie alla qualità dei materiali e all'elevata tecnologia senza trasformatore, questo inverter è in grado di convertire la corrente continua proveniente dai pannelli solari in corrente alternata con un efficienza del 98.4%, gestendo l'immissione dell'energia nella rete elettrica tramite il contatore di energia. E' un un prodotto ad alta efficienza, garantito 10 anni e dotato della migliore tecnologia presente sul mercato. Queste caratteristiche posizionano questo marchio tra i brand più importanti a livello internazionale. Per poter sfruttare al meglio le potenzialità dei pannelli, anche in situazioni di parziale irraggiamento, l'inverter Growatt sfrutta la tecnologia di un doppio MPPT (MaximumPower Point Tracker), che è in grado di gestire e sfruttare costantemente il punto di massimo di potenza erogata dal pannello fotovoltaico in base all'irraggiamento solare a cui è sottoposto. Inoltre integra un dispositivo di protezione da sovratensione DC di tipo II.