Startseite

OMEGA FUSIBILI SPA - OMFV1071 PORTAFUS V1071 10A 250V - V1071

KopierenKopieren
OMEGA FUSIBILI SPA - OMFV1071 PORTAFUS V1071 10A 250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromart - AC

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Abmessungen der Feinsicherung - 5x20 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022980693

Artikelnummer

OMFV1071

Herstellernummer

V1071

Hersteller

OMF

Stromart:

AC

Bemessungsstrom:

10 A

Bemessungsspannung:

250 V

Abmessungen der Feinsicherung:

5x20 mm

Portafusibile volante per fusibili 5x20, corpo in bachelite nera, unione a baionetta