Startseite

OMEGA FUSIBILI SPA - OMFGIS258440 FUS 22X58 40A GI/GG 690V - GIS258440

KopierenKopieren
OMEGA FUSIBILI SPA - OMFGIS258440 FUS 22X58 40A GI/GG 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 22x58 mm

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Auslösecharakteristik - flink (F)

  • Ausführung - Keramiksicherung

Packung

  • 50 ST

EAN

8001022406919

Artikelnummer

OMFGIS258440

Herstellernummer

GIS258440

Hersteller

OMF

Größe:

22x58 mm

Bemessungsstrom:

40 A

Bemessungsspannung:

690 V

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Ausführung:

Keramiksicherung

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Abschaltleistung:

80 kA

Fusibili serie CH 22x58 gG con segnalino di fusione, rapidi, tensione 400 V/690 V, corpo in ceramica, capacità di rottura 80 kA. NORME DI RIFERIMENTO: IEC 60 269/2-1 VDE 0636 UNE 21103 CEI 32/1-4 NFC 63210