Startseite

OMEGA FUSIBILI SPA - OMFGIS258125 FUS 22X58 125A GI/GG 400V - GIS258125

KopierenKopieren
OMEGA FUSIBILI SPA - OMFGIS258125 FUS 22X58 125A GI/GG 400V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 22x58 mm

  • Bemessungsstrom - 125 A

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Auslösecharakteristik - flink (F)

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 50 ST

EAN

8001022406797

Artikelnummer

OMFGIS258125

Herstellernummer

GIS258125

Hersteller

OMF

Größe:

22x58 mm

Bemessungsstrom:

125 A

Ausführung:

Keramiksicherung

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Fusibili serie CH 22x58 gG con segnalino di fusione, rapidi, tensione 400 V/690 V, corpo in ceramica, capacità di rottura 80 kA. NORME DI RIFERIMENTO: IEC 60 269/2-1 VDE 0636 UNE 21103 CEI 32/1-4 NFC 63210