Startseite

OMEGA FUSIBILI SPA - OMFGIS138260 FUS 10X38 6A GI/GG 500V - GIS138260

KopierenKopieren
OMEGA FUSIBILI SPA - OMFGIS138260 FUS 10X38 6A GI/GG 500V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Auslösecharakteristik - flink (F)

  • Ausführung - Keramiksicherung

Packung

  • 50 ST

EAN

8001022406414

Artikelnummer

OMFGIS138260

Herstellernummer

GIS138260

Hersteller

OMF

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

6 A

Bemessungsspannung:

500 V

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Ausführung:

Keramiksicherung

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Abschaltleistung:

120 kA

Fusibili serie CH 10x38 gG con segnalino di fusione, rapidi, tensione 400 V/500 V, corpo in ceramica, capacità di rottura 120 kA. NORME DI RIFERIMENTO: IEC 60 269/2-1 VDE 0636 UNE 21103 CEI 32/1-4 NFC 63210