OMEGA FUSIBILI SPA - OMFGIS138220 FUS 10X38 2A GI/GG 500V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 2 A
Bemessungsspannung - 500 V
Auslösecharakteristik - flink (F)
Ausführung - Keramiksicherung
Packung
50 ST
EAN
8001022406346
Artikelnummer
OMFGIS138220
Herstellernummer
GIS138220
Hersteller
OMF
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
2 A
Bemessungsspannung:
500 V
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Ausführung:
Keramiksicherung
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Abschaltleistung:
120 kA