OMEGA FUSIBILI SPA - OMFGI853260 FUS 8.5X31 6A GI/GG 400V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 8x32 mm
Bemessungsstrom - 6 A
Bemessungsspannung - 400 V
Auslösecharakteristik - flink (F)
Ausführung - Keramiksicherung
Packung
50 ST
EAN
8001021642660
Artikelnummer
OMFGI853260
Herstellernummer
GI853260
Hersteller
OMF
Größe:
8x32 mm
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsspannung:
400 V
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Ausführung:
Keramiksicherung
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Abschaltleistung:
50 kA