Startseite

OMEGA FUSIBILI SPA - OMFGI853210 FUS 8.5X31 1A GI/GG 400V - GI853210

KopierenKopieren
OMEGA FUSIBILI SPA - OMFGI853210 FUS 8.5X31 1A GI/GG 400V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - 8x32 mm

  • Bemessungsstrom - 1 A

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Packung

  • 50 ST

EAN

8001021492036

Artikelnummer

OMFGI853210

Herstellernummer

GI853210

Hersteller

OMF

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

8x32 mm

Bemessungsstrom:

1 A

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Fusibili serie CH 8,5x31,5 gG, rapidi, tensione 400 V, corpo in ceramica, capacità di rottura 50 kA. NORME DI RIFERIMENTO: IEC 60 269/2-1 VDE 0636 UNE 21103 CEI 32/1-4 NFC 63210