OMEGA FUSIBILI SPA - OMFGI258463 FUS 22X58 63A GI/GG 500V - GI258463

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 22x58 mm
Bemessungsstrom - 63 A
Bemessungsspannung - 690 V
Auslösecharakteristik - flink (F)
Ausführung - Keramiksicherung
Packung
50 ST
EAN
8001021762924
Artikelnummer
OMFGI258463
Herstellernummer
GI258463
Hersteller
OMF
Größe:
22x58 mm
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsspannung:
690 V
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Ausführung:
Keramiksicherung
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Abschaltleistung:
80 kA


