OMEGA FUSIBILI SPA - OMFGI258125 FUS 22X58 125A GI/GG 400V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 22x58 mm
Bemessungsstrom - 125 A
Bemessungsspannung - 400 V
Auslösecharakteristik - flink (F)
Ausführung - Keramiksicherung
Packung
50 ST
EAN
8013768713824
Artikelnummer
OMFGI258125
Herstellernummer
GI258125
Hersteller
OMF
Größe:
22x58 mm
Bemessungsstrom:
125 A
Bemessungsspannung:
400 V
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Ausführung:
Keramiksicherung
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Abschaltleistung:
80 kA


