OMEGA FUSIBILI SPA - OMFGI258100 FUS 22X58 100A GI/GG 500V - GI258100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 22x58 mm
Bemessungsstrom - 100 A
Bemessungsspannung - 500 V
Auslösecharakteristik - flink (F)
Ausführung - Keramiksicherung
Packung
50 ST
EAN
8001021763884
Artikelnummer
OMFGI258100
Herstellernummer
GI258100
Hersteller
OMF
Größe:
22x58 mm
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsspannung:
500 V
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Ausführung:
Keramiksicherung
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Abschaltleistung:
80 kA


