OMEGA FUSIBILI SPA - OMFGI151440 FUS 14X51 40A GI/GG 500V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 40 A
Bemessungsspannung - 500 V
Auslösecharakteristik - flink (F)
Ausführung - Keramiksicherung
Packung
1 ST
EAN
8001021764126
Artikelnummer
OMFGI151440
Herstellernummer
GI151440
Hersteller
OMF
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsspannung:
500 V
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Ausführung:
Keramiksicherung
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Abschaltleistung:
80 kA