Startseite

OMEGA FUSIBILI SPA - OMFGI151325 FUS 14X51 25A GI/GG 690V - GI151325

KopierenKopieren
OMEGA FUSIBILI SPA - OMFGI151325 FUS 14X51 25A GI/GG 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 14x51 mm

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Auslösecharakteristik - flink (F)

  • Ausführung - Keramiksicherung

Packung

  • 50 ST

EAN

8013768713848

Artikelnummer

OMFGI151325

Herstellernummer

GI151325

Hersteller

OMF

Größe:

14x51 mm

Bemessungsstrom:

25 A

Bemessungsspannung:

690 V

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Ausführung:

Keramiksicherung

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Abschaltleistung:

80 kA

Fusibili serie CH 14x51 gG, rapidi, tensione 400 V/690 V, corpo in ceramica, capacità di rottura 80 kA. NORME DI RIFERIMENTO: IEC 60 269/2-1 VDE 0636 UNE 21103 CEI 32/1-4 NFC 63210