Startseite

OMEGA FUSIBILI SPA - OMFGI151310 FUS 14X51 10A GI/GG 690V - GI151310

KopierenKopieren
OMEGA FUSIBILI SPA - OMFGI151310 FUS 14X51 10A GI/GG 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 14x51 mm

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Auslösecharakteristik - flink (F)

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 50 ST

EAN

8001021484581

Artikelnummer

OMFGI151310

Herstellernummer

GI151310

Hersteller

OMF

Größe:

14x51 mm

Bemessungsstrom:

10 A

Ausführung:

Keramiksicherung

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Fusibili serie CH 14x51 gG, rapidi, tensione 400 V/690 V, corpo in ceramica, capacità di rottura 80 kA. NORME DI RIFERIMENTO: IEC 60 269/2-1 VDE 0636 UNE 21103 CEI 32/1-4 NFC 63210