OMEGA FUSIBILI SPA - OMFGI151220 FUS 14X51 2A GI/GG 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 2 A
Bemessungsspannung - 690 V
Auslösecharakteristik - flink (F)
Ausführung - Keramiksicherung
Packung
50 ST
EAN
8013768454666
Artikelnummer
OMFGI151220
Herstellernummer
GI151220
Hersteller
OMF
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
2 A
Bemessungsspannung:
690 V
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Ausführung:
Keramiksicherung
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Abschaltleistung:
80 kA


