Startseite

OMEGA FUSIBILI SPA - OMFGI138325 FUS 10X38 25A GI/GG 500V - GI138325

KopierenKopieren
OMEGA FUSIBILI SPA - OMFGI138325 FUS 10X38 25A GI/GG 500V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Auslösecharakteristik - flink (F)

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021484512

Artikelnummer

OMFGI138325

Herstellernummer

GI138325

Hersteller

OMF

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

25 A

Ausführung:

Keramiksicherung

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Fusibili serie CH 10x38 gG, rapidi, tensione 400 V/500 V, corpo in ceramica, capacità di rottura 120 kA. NORME DI RIFERIMENTO: IEC 60 269/2-1 VDE 0636 UNE 21103 CEI 32/1-4 NFC 63210