OMEGA FUSIBILI SPA - OMFGI138316 FUS 10X38 16A GI/GG 500V - GI138316

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 16 A
Bemessungsspannung - 500 V
Auslösecharakteristik - flink (F)
Ausführung - Keramiksicherung
Packung
1 ST
EAN
8001021484475
Artikelnummer
OMFGI138316
Herstellernummer
GI138316
Hersteller
OMF
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
500 V
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Ausführung:
Keramiksicherung
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Abschaltleistung:
120 kA


