Startseite

OMEGA FUSIBILI SPA - OMFCF632325 FUS 6,3X32 25A CF - CF632325

KopierenKopieren
OMEGA FUSIBILI SPA - OMFCF632325 FUS 6,3X32 25A CF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Glassicherung

  • Größe - 6,3x32 mm

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Packung

  • 100 ST

EAN

8001021489784

Artikelnummer

OMFCF632325

Herstellernummer

CF632325

Hersteller

OMF

Ausführung:

Glassicherung

Größe:

6,3x32 mm

Bemessungsstrom:

25 A

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Fusibile cilindrico 6,3x32 CF rapido, tensione 250 V, capacità di rottura L 35 A, corpo in vetro. NORME DI RIFERIMENTO: EN60127.2.IV