Startseite

OMEGA FUSIBILI SPA - OMFCF632280 FUS 6,3X32 8A CF

KopierenKopieren
OMEGA FUSIBILI SPA - OMFCF632280 FUS 6,3X32 8A CF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 6,3x32 mm

  • Bemessungsstrom - 8 A

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Auslösecharakteristik - flink (F)

  • Ausführung - Glassicherung

Packung

  • 100 ST

EAN

8001021490117

Artikelnummer

OMFCF632280

Herstellernummer

CF632280

Hersteller

OMF

Größe:

6,3x32 mm

Bemessungsstrom:

8 A

Bemessungsspannung:

250 V

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Ausführung:

Glassicherung

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Fusibile cilindrico 6,3x32 CF rapido, tensione 250 V, capacità di rottura L 35 A, corpo in vetro. NORME DI RIFERIMENTO: EN60127.2.IV