Startseite

OMEGA FUSIBILI SPA - OMFCF632110 FUS 6,3X32 100MA CF - CF632110

KopierenKopieren
OMEGA FUSIBILI SPA - OMFCF632110 FUS 6,3X32 100MA CF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 6,3x32 mm

  • Bemessungsstrom - 0.1 A

  • Ausführung - Glassicherung

  • Auslösecharakteristik - flink (F)

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 100 ST

EAN

8001021489340

Artikelnummer

OMFCF632110

Herstellernummer

CF632110

Hersteller

OMF

Größe:

6,3x32 mm

Bemessungsstrom:

0.1 A

Ausführung:

Glassicherung

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Fusibile cilindrico 6,3x32 CF rapido, tensione 250 V, capacità di rottura L 35 A, corpo in vetro. NORME DI RIFERIMENTO: EN60127.2.IV