OMEGA FUSIBILI SPA - OMFCF632050 FUS 6,3X32 50MA CF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 6,3x32 mm
Bemessungsstrom - 0.05 A
Bemessungsspannung - 250 V
Auslösecharakteristik - flink (F)
Ausführung - Glassicherung
Packung
100 ST
EAN
8001021490056
Artikelnummer
OMFCF632050
Herstellernummer
CF632050
Hersteller
OMF
Größe:
6,3x32 mm
Bemessungsstrom:
0.05 A
Bemessungsspannung:
250 V
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Ausführung:
Glassicherung
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Mittenkennmelder