Startseite

OMEGA FUSIBILI SPA - OMFCF520312 FUS 5X20 12,5A CF - CF520312

KopierenKopieren
OMEGA FUSIBILI SPA - OMFCF520312 FUS 5X20 12,5A CF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Glassicherung

  • Größe - 5x20 mm

  • Bemessungsstrom - 12.5 A

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Packung

  • 100 ST

EAN

8001021489876

Artikelnummer

OMFCF520312

Herstellernummer

CF520312

Hersteller

OMF

Ausführung:

Glassicherung

Größe:

5x20 mm

Bemessungsstrom:

12.5 A

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Fusibile cilindrico 5x20 CF rapido, tensione 250 V, capacità di rottura L 35 A, corpo in vetro. NORME DI RIFERIMENTO: EN60127.2.1 / VDE 0820 / CEI 32.6.2 / BS 4265 / SEMKO 104 / DIN 41661