OMEGA FUSIBILI SPA - OMFCF520163 FUS 5X20 630MA CF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 5x20 mm
Bemessungsstrom - 0.63 A
Bemessungsspannung - 250 V
Auslösecharakteristik - flink (F)
Ausführung - Glassicherung
Packung
100 ST
EAN
8001021490292
Artikelnummer
OMFCF520163
Herstellernummer
CF520163
Hersteller
OMF
Größe:
5x20 mm
Bemessungsstrom:
0.63 A
Bemessungsspannung:
250 V
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Ausführung:
Glassicherung
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Mittenkennmelder


