Startseite

OMEGA FUSIBILI SPA - OMFCF520116 FUS 5X20 160MA CF - CF520116

KopierenKopieren
OMEGA FUSIBILI SPA - OMFCF520116 FUS 5X20 160MA CF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 5x20 mm

  • Bemessungsstrom - 0.16 A

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Auslösecharakteristik - flink (F)

  • Ausführung - Glassicherung

Packung

  • 100 ST

EAN

8001021489906

Artikelnummer

OMFCF520116

Herstellernummer

CF520116

Hersteller

OMF

Größe:

5x20 mm

Bemessungsstrom:

0.16 A

Bemessungsspannung:

250 V

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Ausführung:

Glassicherung

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Fusibile cilindrico 5x20 CF rapido, tensione 250 V, capacità di rottura L 35 A, corpo in vetro. NORME DI RIFERIMENTO: EN60127.2.1 / VDE 0820 / CEI 32.6.2 / BS 4265 / SEMKO 104 / DIN 41661