Startseite

OMEGA FUSIBILI SPA - OMFAM138210 FUS 10X38 1A AM 500V - AM138210

KopierenKopieren
OMEGA FUSIBILI SPA - OMFAM138210 FUS 10X38 1A AM 500V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 1 A

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Packung

  • 50 ST

EAN

8001021762955

Artikelnummer

OMFAM138210

Herstellernummer

AM138210

Hersteller

OMF

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

1 A

Ausführung:

Keramiksicherung

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Fusibili serie CH 10x38 aM, tensione 400 V/500 V, corpo in ceramica, capacità di rottura 120 kA. NORME DI RIFERIMENTO: IEC 60 269/2-1 VDE 0636 UNE 21103 CEI 32/1-4 NFC 63210