OMEGA FUSIBILI SPA - OMFAL32.30 FUS AUTO LAMA 30A-32V - AL32.30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 30 A
Stromart - DC
Auslösecharakteristik - flink (F)
Farbcode - grün
Transparent - ja
Packung
100 ST
EAN
7449079874274
Artikelnummer
OMFAL32.30
Herstellernummer
AL32.30
Hersteller
OMF
Nennstrom:
30 A
Stromart:
DC
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Farbcode:
grün
Transparent:
ja
Nennspannung DC:
32 V
Breite:
19.5 mm
Länge:
19 mm
Fusibile AL lama, rapidi, tensione 32Vdc, capacità di rottura 1000A, contatto in ottone stagnato 6,3mm, corpo in plastica colorata. NORME DI RIFERIMENTO: SAE - J 1284; ISO 8820-3. Cod. Omologazione: Littelfuse ATOF