OMEGA FUSIBILI SPA - OMFAL32.10 FUS AUTO LAMA 10A-32V - AL32.10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 10 A
Auslösecharakteristik - flink (F)
Farbcode - rot
Nennspannung DC - 32 V
Stromart - DC
Packung
100 ST
EAN
7449073628750
Artikelnummer
OMFAL32.10
Herstellernummer
AL32.10
Hersteller
OMF
Nennstrom:
10 A
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Farbcode:
rot
Nennspannung DC:
32 V
Stromart:
DC
Transparent:
ja
Breite:
19.5 mm
Länge:
19 mm
Fusibile AL lama, rapidi, tensione 32Vdc, capacità di rottura 1000A, contatto in ottone stagnato 6,3mm, corpo in plastica colorata. NORME DI RIFERIMENTO: SAE - J 1284; ISO 8820-3. Cod. Omologazione: Littelfuse ATOF


