OMEGA FUSIBILI SPA - OMFAL32.04 FUS AUTO LAMA 4A-32V - AL32.04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 4 A
Auslösecharakteristik - flink (F)
Farbcode - rosa
Nennspannung DC - 32 V
Stromart - DC
Packung
100 ST
EAN
7449071807744
Artikelnummer
OMFAL32.04
Herstellernummer
AL32.04
Hersteller
OMF
Nennstrom:
4 A
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Farbcode:
rosa
Nennspannung DC:
32 V
Stromart:
DC
Transparent:
ja
Breite:
19.5 mm
Länge:
19 mm
Fusibile AL lama, rapidi, tensione 32Vdc, capacità di rottura 1000A, contatto in ottone stagnato 6,3mm, corpo in plastica colorata. NORME DI RIFERIMENTO: SAE - J 1284; ISO 8820-3. Cod. Omologazione: Littelfuse ATOF


