Startseite

OLIMPIA PROFESSIONAL - OLMOS-SENEH12EI UI NEXYA S4 E INVERTER 12 - OS-SENEH12EI

KopierenKopieren
OLIMPIA PROFESSIONAL - OLMOS-SENEH12EI UI NEXYA S4 E INVERTER 12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Multi-Split

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Modell (Innengerät) - Wand (hoch)

  • Über Inverter gesteuert - ja

  • Typ Kältemittel - R32

Packung

  • 1 ST

EAN

8021183114935

Artikelnummer

OLMOS-SENEH12EI

Herstellernummer

OS-SENEH12EI

Hersteller

OLM

Ausführung:

Multi-Split

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Modell (Innengerät):

Wand (hoch)

Über Inverter gesteuert:

ja

Typ Kältemittel:

R32

Anschlussspannung:

230 V

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50 Hz

Kühlleistung:

3.52...3.52 kW

Heizleistung:

3.81...3.81 kW

Höhe:

285 mm

Breite:

805 mm

Tiefe:

194 mm

Farbe:

weiß

Luftvolumenstrom Kühlen:

360...600 m³/h

Luftvolumenstrom Heizen:

360...600 m³/h

Schalldruckniveau kühlen:

22...40 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

22...40 dB(A)

Schallleistungsniveau:

53...53 dB(A)

Gewicht:

7.5 kg

Unità interna NEXYA S4 E INVERTER - Climatizzatori monosplit inverter a parete ad alta efficienza energetica. FUNZIONI: Funzione di sola ventilazione; Funzione di sola deumidificazione; Funzione Auto: modula i parametri di funzionamento in relazione allatemperatura dell’ambiente; Funzione Sleep: aumenta gradualmente la temperatura impostata e garantisce una rumorosità ridotta per un maggior benessere notturno; Funzione Follow Me: viene attivato il sensore di temperatura ambiente presente nel telecomandoper permettere una rilevazione di temperatura più fedele; Trattamento anticorrosione Golden Fin, sulla batteria dell’unita esterna per una miglior protezione.