OLIMPIA PROFESSIONAL - OLMOS-SENEH09EI UI NEXYA S4 E INVERTER 9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Modell (Innengerät) - Wand (hoch)
Ausführung - Multi-Split
Typ Kältemittel - R32
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Kühlleistung - 2.64...2.64 kW
Packung
1 ST
EAN
8021183114928
Artikelnummer
OLMOS-SENEH09EI
Herstellernummer
OS-SENEH09EI
Hersteller
OLM
Modell (Innengerät):
Wand (hoch)
Ausführung:
Multi-Split
Typ Kältemittel:
R32
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Kühlleistung:
2.64...2.64 kW
Heizleistung:
2.93...2.93 kW
Über Inverter gesteuert:
ja
Farbe:
weiß
Höhe:
285 mm
Breite:
805 mm
Tiefe:
194 mm
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50 Hz
Anschlussspannung:
230 V
Schallleistungsniveau:
53...53 dB(A)
Luftvolumenstrom Kühlen:
340...520 m³/h
Luftvolumenstrom Heizen:
340...520 m³/h
Schalldruckniveau kühlen:
21...40 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
21...40 dB(A)
Gewicht:
7.5 kg