OLIMPIA PROFESSIONAL - OLMOS-K/SENEH12EI NEXYA S4 E INVERTER 12 C - OS-K/SENEH12EI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Modell (Innengerät) - Wand (hoch)
Kondensatoreinheit wassergekühlt - nein
Über Inverter gesteuert - ja
Typ Kältemittel - R32
Packung
1 ST
EAN
8021183117479
Artikelnummer
OLMOS-K/SENEH12EI
Herstellernummer
OS-K/SENEH12EI
Hersteller
OLM
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Modell (Innengerät):
Wand (hoch)
Kondensatoreinheit wassergekühlt:
nein
Über Inverter gesteuert:
ja
Typ Kältemittel:
R32
Kältemittel-Vorbefüllung:
0.55 kg
Anschlussspannung:
230 V
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50 Hz
Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb:
0.13...1.58 kW
Kühlleistung:
1.11...4.16 kW
Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb:
0.1...1.68 kW
Heizleistung:
1.09...4.22 kW
EER (Kühlen):
3.28
COP (Heizen):
3.72
SEER (Kühlen):
6.1
Jährlicher Energieverbrauch Kühlen (350 Stunden - Volllast):
211 kWh
Energieeffizienzklasse Kühlen:
A++
Höhe des Innengerätes:
285 mm
Breite des Innengerätes:
805 mm
Tiefe des Innengerätes:
194 mm
Gewicht des Innengerätes:
7.6 kg
Höhe des Außengerätes:
495 mm
Breite des Außengerätes:
720 mm
Tiefe des Außengerätes:
270 mm
Gewicht des Außengerätes:
23.2 kg
Farbe Innenteil:
weiß
Luftvolumenstrom Kühlen:
314...547 m³/h
Luftvolumenstrom Heizen:
314...625 m³/h
Schalldruckniveau Innengerät Kühlen:
25...41 dB(A)
Schalldruckniveau Innengerät Heizen:
25...41 dB(A)
Schallleistungsniveau Innengerät:
54...54 dB(A)
Schalldruckniveau Außengerät Kühlen:
56...56 dB(A)
Schalldruckniveau Außengerät Heizen:
56...56 dB(A)
Schallleistungsniveau Außengerät:
63...63 dB(A)
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
1/4 Zoll
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
6.35 mm
Nenndurchmesser Saugleitung:
3/8 Zoll
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
9.52 mm
Entfeuchtungskapazität:
1.2 l/h
Betriebstemperatur Kühlen (Dry Bulb):
17...32 °C
Betriebstemperatur Heizen (Wet Bulb):
0...30 °C
Max. Leitungslänge:
25 m
Max. Höhenunterschied:
10 m
Mit Luftreinigungsfilter:
ja
Mit Geruchsfilter:
ja
Mit Fernbedienung:
ja
Mit drahtloser Fernbedienung:
ja
Mit Zeitschaltprogramm/Timer:
ja


