Startseite

OLIMPIA PROFESSIONAL - OLMOS-CEMYH28EI UE NEXYA S4 E QUADRI INVERTER 28 - OS-CEMYH28EI

KopierenKopieren
OLIMPIA PROFESSIONAL - OLMOS-CEMYH28EI UE NEXYA S4 E QUADRI INVERTER 28

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Geeignet für Anzahl Innenteile - 4

  • Typ Kältemittel - R32

  • Kühlleistung gesamt - 2.05...9.84 kW

  • Über Inverter gesteuert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8021183116052

Artikelnummer

OLMOS-CEMYH28EI

Herstellernummer

OS-CEMYH28EI

Hersteller

OLM

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Geeignet für Anzahl Innenteile:

4

Typ Kältemittel:

R32

Kühlleistung gesamt:

2.05...9.84 kW

Über Inverter gesteuert:

ja

Heizleistung gesamt:

2.34...10.55 kW

Anschlussspannung:

230 V

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50 Hz

Energieeffizienzklasse Kühlen:

A++

SEER (Kühlen):

6.1

Höhe:

810 mm

Breite:

946 mm

EER (Kühlen):

3.23

Tiefe:

410 mm

COP (Heizen):

4

Jährlicher Energieverbrauch Kühlen (350 Stunden - Volllast):

470 kWh

Schalldruckniveau kühlen:

61.5...61.5 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

61.5...61.5 dB(A)

Schallleistungsniveau:

67...67 dB(A)

Gewicht:

62.1 kg

Kältemittel-Vorbefüllung:

2.1 kg

Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:

6.35 mm

Rohraußendurchmesser Saugleitung:

9.52 mm

Max. Leitungslänge pro Kreis:

35 m

Betriebstemperatur Kühlen (Dry Bulb):

0...50 °C

Max. Leitungslänge gesamt:

80 m

Betriebstemperatur Heizen (Wet Bulb):

-15...24 °C

Max. Höhenunterschied:

15 m

l climatizzatore multisplit permette di climatizzare fino a 5 stanze con l'utilizzo di un solo motore esterno e la massima efficienza energetica (tecnologia inverter a bassi consumi e refrigerante R32). Le unità interne Nexya S4 E sono dotate della tecnologia Air Quality (filtri anti-polvere, a carboni attivi e catalizzatori a freddo) e preservano l'igiene dell'evaporatore, eliminando polvere, muffa e grasso, mediante cicli automatici di pulizia ed asciugatura.