Startseite
Nicht mehr in Produktion

OLIMPIA ELDON - OLIOS-C/SENEH24EI NEXYA S4 E INVERTER 24 - OS-C/SENEH24EI

KopierenKopieren
OLIMPIA ELDON - OLIOS-C/SENEH24EI NEXYA S4 E INVERTER 24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Modell (Innengerät) - Wand (hoch)

  • Kondensatoreinheit wassergekühlt - nein

  • Über Inverter gesteuert - ja

  • Typ Kältemittel - R32

Packung

  • 1 ST

EAN

8021183114911

Artikelnummer

OLIOS-C/SENEH24EI

Herstellernummer

OS-C/SENEH24EI

Hersteller

OLI

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Modell (Innengerät):

Wand (hoch)

Kondensatoreinheit wassergekühlt:

nein

Über Inverter gesteuert:

ja

Typ Kältemittel:

R32

Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb:

0.16...2.96 kW

Energieeffizienzklasse Kühlen:

A++

Farbe Innenteil:

weiß

Anschlussspannung:

230 V

Anzahl der Phasen:

1

Kühlleistung:

2.08...7.95 kW

Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb:

0.26...3.14 kW

Heizleistung:

1.61...8.79 kW

Frequenz:

50 Hz

EER (Kühlen):

3

Höhe des Innengerätes:

327 mm

COP (Heizen):

3.6

Breite des Innengerätes:

1040 mm

SEER (Kühlen):

6.1

Tiefe des Innengerätes:

220 mm

Gewicht des Innengerätes:

12.3 kg

Jährlicher Energieverbrauch Kühlen (350 Stunden - Volllast):

412 kWh

Höhe des Außengerätes:

702 mm

Breite des Außengerätes:

845 mm

Tiefe des Außengerätes:

363 mm

Gewicht des Außengerätes:

51.5 kg

Luftvolumenstrom Kühlen:

662...980 m³/h

Schalldruckniveau Innengerät Kühlen:

28...44.5 dB(A)

Luftvolumenstrom Heizen:

662...980 m³/h

Schalldruckniveau Innengerät Heizen:

28...44.5 dB(A)

Schallleistungsniveau Innengerät:

59...59 dB(A)

Schalldruckniveau Außengerät Kühlen:

59.5...59.5 dB(A)

Schalldruckniveau Außengerät Heizen:

59.5...59.5 dB(A)

Schallleistungsniveau Außengerät:

67...67 dB(A)

Mit Fernbedienung:

ja

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

3/8 Zoll

Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:

9.52 mm

Kältemittel-Vorbefüllung:

1.6 kg

Betriebstemperatur Kühlen (Dry Bulb):

17...32 °C

Betriebstemperatur Heizen (Wet Bulb):

17...27 °C

Max. Leitungslänge:

50 m

Max. Höhenunterschied:

25 m

Mit Luftreinigungsfilter:

ja

Mit Geruchsfilter:

ja

Nenndurchmesser Saugleitung:

5/8 Zoll

Entfeuchtungskapazität:

1 l/h

Rohraußendurchmesser Saugleitung:

15.9 mm

Mit Zeitschaltprogramm/Timer:

ja

Mit drahtloser Fernbedienung:

ja

NEXYA S4 E INVERTER - Climatizzatori monosplit inverter a parete ad alta efficienza energetica. FUNZIONI: Funzione di sola ventilazione; Funzione di sola deumidificazione; Funzione Auto: modula i parametri di funzionamento in relazione alla temperatura dell’ambiente; Funzione Sleep: aumenta gradualmente la temperatura impostata e garantisce una rumorosità ridotta per un maggior benessere notturno; Funzione Follow Me: viene attivato il sensore di temperatura ambiente presente nel telecomando per permettere una rilevazione di temperatura più fedele; Trattamento anticorrosione Golden Fin, sulla batteria dell’unita esterna per una miglior protezione.