Startseite
Nicht mehr in Produktion

OLIMPIA ELDON - OLI99618 CALDORAD 11 - 99618

KopierenKopieren
OLIMPIA ELDON - OLI99618 CALDORAD 11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Heizleistung - 2500 W

  • Montagerichtung - vertikal

  • Öl-/flüssigkeitsgefüllt - ja

  • Ausführung - Standard

  • Montageart - freistehend

Packung

  • 1 ST

EAN

8021183996180

Artikelnummer

OLI99618

Herstellernummer

99618

Hersteller

OLI

Heizleistung:

2500 W

Montagerichtung:

vertikal

Öl-/flüssigkeitsgefüllt:

ja

Ausführung:

Standard

Montageart:

freistehend

Anzahl der Rippen:

11

Gewicht:

12.3 kg

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe:

weiß

Höhe:

620 mm

Breite:

235 mm

Programmierbar:

nein

Elektrischer Anschluss:

Anschlusskabel mit Stecker

Versorgungsspannung:

230...230 V

Mit Präsenzmelder:

nein

Leistungsregelung:

mechanisch

Frostschutzschaltung:

ja

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...50 Hz

Position Bedienpanel:

Seite

Tiefe:

500 mm

Mit Zeitschaltuhr:

nein

Digitalanzeige:

nein

Caldorad - Radiatore ad olio. La speciale progettazione degli elementi metallici che lo compongono e le aperture lungo i lati permettono una diffusione del caldo amplificata e uniforme. Caldorad è il radiatore studiato per garantire lunghi tempi di mantenimento del calore nel massimo silenzio. Le pratiche ruote antigraffio e la maniglia nella parte superiore ne garantiscono la massima mobilità e praticità. FUNZIONE ECO: Automodula la potenza assorbita in relazione alla temperatura rilevata, riduce i consumi e aumenta il livello di benessere. SILENT SYSTEM: Con i radiatori ad olio di Olimpia Splendid puoi riscaldare in assoluta silenziosità il tuo ambiente! SUPER INERZIA: Diffusione del caldo uniforme e lunghi tempi di mantenimento del calore. L'ideale per riscaldare grandi spazi