OLIMPIA ELDON - OLI02061 AQUARIA S1 12 P - 02061

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Entfeuchtungskapazität pro 24 Stunden - 12 l
Luftdurchsatz - 120...120 m³/h
Volumen des Wassertanks - 2 l
Schallleistungspegel - 40 dB(A)
Leistungsaufnahme - 216 W
Packung
1 ST
EAN
8021183020618
Artikelnummer
OLI02061
Herstellernummer
02061
Hersteller
OLI
Max. Entfeuchtungskapazität pro 24 Stunden:
12 l
Luftdurchsatz:
120...120 m³/h
Volumen des Wassertanks:
2 l
Schallleistungspegel:
40 dB(A)
Leistungsaufnahme:
216 W
Anschlussspannung:
230 V
Verschiebbar:
ja
Breite:
293 mm
Anzahl der Gebläsestufen:
3
Höhe:
487 mm
Tiefe:
218 mm
Füllanzeige:
ja
Mit Luftfilter:
ja


