OEC SRL - OECT0PO01060150 PAL.ILL.PLV60-169-MM1500X60X2,5RIGATA - T0PO01060150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zylindrisch
Abgesetzte Form - nein
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Werkstoff - Kunststoff
Lichtpunkthöhe - 1.12 m
Packung
5 ST
EAN
7449076761133
Artikelnummer
OECT0PO01060150
Herstellernummer
T0PO01060150
Hersteller
OEC
Ausführung:
zylindrisch
Abgesetzte Form:
nein
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Lichtpunkthöhe:
1.12 m
Mit Grundplatte:
nein
Pali per illuminazione Serie PLV/60-169. Resina poliestere rinforzata con fibra di vetro (Vetroresina) di qualsiasi colore, colori standard Grigio o Nero. La palina per illuminazione, di forma cilindrica è costituita da vetroresina e viene realizzata mediante la tecnica della poltrusione. Le caratteristiche dei materiali utilizzati, la moderna tecnologia di produzione e la sua forma, gli conferiscono infatti elevate prestazioni meccaniche, elevato isolamento elettrico, elevata resistenza alla corrosione ed un ottimo impatto ambientale. Le paline sono a marchio CE, sono disponibili di qualsiasi altezza, colore, rigate. Altezza (H)(mm): 1500. Diametro (D) (mm): 60. Interramento(mm): 380.


