Startseite

OEC SRL - OECT0PO01060100 PAL.ILL.PLV60-169-MM1000X60X2,5RIGATA - T0PO01060100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zylindrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mastzopfdurchmesser - 60 mm

  • Lichtpunkthöhe - 0.68 m

  • Abgesetzte Form - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

7449076761126

Artikelnummer

OECT0PO01060100

Herstellernummer

T0PO01060100

Hersteller

OEC

Ausführung:

zylindrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Mastzopfdurchmesser:

60 mm

Lichtpunkthöhe:

0.68 m

Abgesetzte Form:

nein

Mit Grundplatte:

nein

Pali per illuminazione Serie PLV/60-169. Resina poliestere rinforzata con fibra di vetro (Vetroresina) di qualsiasi colore, colori standard Grigio o Nero. La palina per illuminazione, di forma cilindrica è costituita da vetroresina e viene realizzata mediante la tecnica della poltrusione. Le caratteristiche dei materiali utilizzati, la moderna tecnologia di produzione e la sua forma, gli conferiscono infatti elevate prestazioni meccaniche, elevato isolamento elettrico, elevata resistenza alla corrosione ed un ottimo impatto ambientale. Le paline sono a marchio CE, sono disponibili di qualsiasi altezza, colore, rigate. Altezza (H)(mm): 1000. Diametro (D) (mm): 60. Interramento(mm): 320.