OEC SRL - OECT0PO00830450 PALINA ILL.PLV60-169-MM4500X102X4,5LISCI - T0PO00830450

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zylindrisch
Werkstoff - Kunststoff
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Farbe - schwarz
Lichtpunkthöhe - 4.5 m
Packung
1 ST
EAN
7449077025111
Artikelnummer
OECT0PO00830450
Herstellernummer
T0PO00830450
Hersteller
OEC
Ausführung:
zylindrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Farbe:
schwarz
Lichtpunkthöhe:
4.5 m
Wandstärke:
2.5 mm
Ausleger:
3-fach
Mit Grundplatte:
ja
PLV60-169-MM4500X60X. PALINA in VETRORESINA per ILLUMINAZIONE


