OEC SRL - OECT0PO00030300 PAL.ILL.PLV60-169-MM3000X60X2,5LISCIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Ausführung - zylindrisch 
- Werkstoff - sonstige 
- Rohrdurchmesser - 2.5 mm 
- Breite - 60 mm 
- Höhe - 3000 mm 
Packung
- 5 ST 
EAN
7449073688853
Artikelnummer
OECT0PO00030300
Herstellernummer
T0PO00030300
Hersteller
OEC
Ausführung:
zylindrisch
Werkstoff:
sonstige
Rohrdurchmesser:
2.5 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
3000 mm
Caratteristiche tecniche: • Resina poliestere rinforzata con fibra di vetro (Vetroresina) di qualsiasi colore, colori standard Grigio o Nero. • Resistenza alla fiamma, secondo Prescrizioni ASTM D-635<120 secondi. Caratteristiche del manufatto: • La palina per illuminazione, di forma cilindrica è costituita da vetroresina e viene realizzata mediante la tecnica della poltrusione. • Le caratteristiche dei materiali utilizzati, la moderna tecnologia di produzione e la sua forma, gli conferiscono infatti elevate prestazioni meccaniche, elevato isolamento elettrico, elevata resistenza alla corrosione ed un ottimo impatto ambientale. • Le paline, oltre che per il sostegno dei segnali luminosi, può essere utilizzata come sostegno dei segnali semaforici (diam. 102 mm) o per segnalazioni varie (es. livello neve), si rivela inoltre insostituibile ed economica grazie alla sua facilità di installazione, per l’assenza di messa a terra e di manutenzione periodica. • Le paline sono a marchio CE, sono disponibili di qualsiasi altezza, colore, liscie e rigate. • Sono conformi alla Norma 40-7:2002 che garantisce il marchio CE. • Le paline a richiesta possono essere forniti senza foro.


