OEC SRL - OECT0PL0096AF/G PALOVTR-PLV/13XI.PMT.13-GRIGIO+ASOLA+FOR - T0PL0096AF/G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zylindrisch
Werkstoff - Kunststoff
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 308 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
7449079909730
Artikelnummer
OECT0PL0096AF/G
Herstellernummer
T0PL0096AF/G
Hersteller
OEC
Ausführung:
zylindrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
308 mm
Farbe:
grau
Lichtpunkthöhe:
13 m
Wandstärke:
700 mm
Ausleger:
Doppel
Mit Grundplatte:
ja


