OEC SRL - OECT0PL0017AF/G PALOVTR-PLV/11XI.PMT.11-GRIGIO+ASOLA+FOR - T0PL0017AF/G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zylindrisch
Werkstoff - Kunststoff
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 270 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
7449073473282
Artikelnummer
OECT0PL0017AF/G
Herstellernummer
T0PL0017AF/G
Hersteller
OEC
Ausführung:
zylindrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
270 mm
Farbe:
grau
Lichtpunkthöhe:
11 m
Wandstärke:
700 mm
Ausleger:
Doppel
Mit Grundplatte:
ja


