OEC SRL - OECT0PL0010AF/G PALOVTR-PLV/7XI.PMT.7-GRIGIO+ASOLA+FORO - T0PL0010AF/G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zylindrisch
Werkstoff - Kunststoff
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 194 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
7449070142365
Artikelnummer
OECT0PL0010AF/G
Herstellernummer
T0PL0010AF/G
Hersteller
OEC
Ausführung:
zylindrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
194 mm
Farbe:
grau
Lichtpunkthöhe:
7 m
Wandstärke:
400 mm
Ausleger:
Doppel
Mit Grundplatte:
ja


