OEC SRL - OECT0PL0008AF/G PALOVTR-PLV/5XI.PMT.5-GRIGIO+ASOLA+FORO - T0PL0008AF/G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zylindrisch
Werkstoff - Kunststoff
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 155.5 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
7449071783383
Artikelnummer
OECT0PL0008AF/G
Herstellernummer
T0PL0008AF/G
Hersteller
OEC
Ausführung:
zylindrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
155.5 mm
Farbe:
grau
Lichtpunkthöhe:
5 m
Wandstärke:
250 mm
Ausleger:
Doppel
Mit Grundplatte:
ja


