OEC SRL - OECT0PL0007/G PALOVTR-PLV/4XI.PMT.4-GRIGIO - T0PL0007/G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zylindrisch
Werkstoff - Kunststoff
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 136.5 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
7449074527236
Artikelnummer
OECT0PL0007/G
Herstellernummer
T0PL0007/G
Hersteller
OEC
Ausführung:
zylindrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
136.5 mm
Farbe:
grau
Lichtpunkthöhe:
4 m
Wandstärke:
250 mm
Ausleger:
Doppel
Mit Grundplatte:
ja


