Startseite

OEC SRL - OECSV70013K SPORT.SRT/ND2-SERR.CHIAVE SPILLO TRIVENE - SV70013K

KopierenKopieren
OEC SRL - OECSV70013K SPORT.SRT/ND2-SERR.CHIAVE SPILLO TRIVENE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000052496

Artikelnummer

OECSV70013K

Herstellernummer

SV70013K

Hersteller

OEC

Sportello in SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001 con resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974: >80 Punti e alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112: PTI 500. Tenuta all?impatto 10J, grado di protezione: IP 34 D secondo CEI EN 60529, conforme alla DS4931 secondo prescrizione Enel e alle norme CEI EN 60439-5 (/A1). Riferimento a Specifica Tecnica Enel: DS 4545 (Nazionale) matr.286033. Lo sportello viene utilizzato sia nei vani stradali destinati a contenere gruppi di misura di vario tipo che in sostituzione di sportelli stradali deteriorati, e di tipo rigato, incernierato con apertura di 90? e possibilita di rimozione totale dello stesso per un piu agevole accesso. Serratura a tre punti di chiusura di tipo Enel 4541/1 Unificata Nazionale che consente l?ispezione autonoma di piu utenti, in alternativa puo essere fornita con chiusura tramite chiave a spillo o chiave tipo Yale. Aerazione interna ottenuta mediante labirinto tra lo sportello e le pareti perimetrali e predisposizione all?incasso a muro tramite staffe fornite in dotazione.